Sada očkoplochých klíčů 19

Artiklové číslo: 952428 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky v G 8×20
    Šířka 200 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 8
    Hloubka v G 20
    Počet nástrojů 19
    Provedení s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
    Hmotnost 2,185 kg
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 952428 19
    EAN / GTIN 4062406154257
    Číslo výrobce 952428 19

    Popis

    Provedení:

    Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952428: 1 ks
    Sada očkoplochých klíčů GARANT č. 613610 vel. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku