{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovního stolu | 850 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Výška | 850 mm | |
Pracovní deska délka | 2 000 mm | |
Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Výška zásuvkové skříňky | 200 mm | |
Šířka zásuvkové skříňky | 600 mm | |
Hloubka zásuvkové skříňky | 650 mm | |
Užitná výška zásuvkové skříňky | 125 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
Počet zásuvek | 1 | |
Hmotnost | 116 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 922521 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406084066 | |
Číslo výrobce | 922521 2000 |