Rohový plech 1

Artiklové číslo: 927122 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 323 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 180 mm
    Šířka 205 mm
    Hloubka 40 mm
    Hmotnost 1,1 kg
    Druh produktu Rohový plech

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927122 1
    EAN / GTIN 4062406120924
    Číslo výrobce 927122 1

    Popis

    Provedení:

    Rohový plech z ohýbaného ocelového plechu. Ke zpevnění pracovního stolu.

    Použití:

    Pro dodatečnou stabilizaci podnoží.

    Rozsah dodávky:

    Rohové plechy, párově vhodné pro podnož č. 927000. Včetně šroubů pro upevnění k podnoži a pracovní desce.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Na podnožích jsou již provedeny otvory pro upevnění rohových plechů.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku