Skříň 24G se zásuvkami 200/1

Artiklové číslo: 927600 200/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Užitná plocha zásuvek v G 20×20
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 200 mm
    Šířka 600 mm
    Hloubka 650 mm
    Užitná výška 125 mm
    Užitná šířka 550 mm
    Výška čela zásuvek 125 mm
    Užitná šířka zásuvek 500 mm
    Užitná hloubka zásuvek 500 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 20
    Užitná hloubka zásuvek v G 20
    Užitná výška pro zásuvky 125 mm
    Počet zásuvek 1
    Počet výsuvných polic 0
    Počet dvířek 0
    Hmotnost 19,1 kg
    Druh produktu Korpus pracovního stolu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927600 200/1
    EAN / GTIN 4062406109936
    Číslo výrobce 927600 200/1

    Popis

    Provedení:

    Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 125

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku