Sada šroubů pro pracovní stoly GridLine 1

Artiklové číslo: 927093 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927093 1
EAN / GTIN 4062406304669
Číslo výrobce 927093 1

Popis

Provedení:

Sada šroubů pro upevnění korpusů skříně GridLine na podstavcích.

Vhodné pro:

Všechny pracovní stoly GridLine ze skupiny 92. Sada vhodná pro jeden podstavec.

Rozsah dodávky:

2 × klecová matice M6, 2 × šroub M6×16, 4 × šroub do plechu 8×32, 4 × příložná podložka 8,4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku