Náhradní násada pro paličku SIMPLEX, pro ⌀ pouzdra: 80Lmm

Artiklové číslo: 753400 80L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SIMPLEX
Délka násady 700 mm
Pro ⌀ hlavy 80 mm
Hmotnost 610 g
Materiál Hikorové dřevo
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753400 80L
EAN / GTIN 4030618301509
Číslo výrobce 3244.081

Popis

Provedení:

Z amerického hikorového dřeva.

Vhodné pro:

Palička Simplex č. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku