{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Řada | QSP | |
Celková délka L | 215 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 25 Nm | |
Hmotnost | 250 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 161 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657320 25 | |
EAN / GTIN | 4560138452813 | |
Číslo výrobce | QSP25N3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 25Nm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
5 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
567 ks okamžitě k dodání
6 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
4 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
2 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
962 ks okamžitě k dodání
3465,00 CZK
2 260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení utažení | Utahování doprava | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava | Utahování doprava | Utahování doprava a doleva |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Maximální utahovací moment | 25 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný | přednastavený | nastavitelný | nastavitelný |