{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 420 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Série | QSP | |
Celková délka L | 970 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 60 Nm - 420 Nm | |
Hmotnost | 3 100 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Signalizace spuštění | dotykový; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 900 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657320 420N | |
EAN / GTIN | 4580135820620 | |
Číslo výrobce | QSP420N3 |