{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 6 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Řada | QSP | |
Celková délka L | 185 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 1 Nm - 6 Nm | |
Hmotnost | 190 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 120 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657320 6 | |
EAN / GTIN | 4562135128555 | |
Číslo výrobce | QSP6N4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Momentový klíč bez stupnice 6 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
5 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
6 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
6 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Nastavení utažení | Utahování doprava | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Celková délka L | 185 | 225 | 225 |
Hmotnost | 190 | 400 | 300 |
Maximální utahovací moment | 6 | 6 | 6 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 | ±4 | ±4 |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |