Momentový klíč bez stupnice 2 Nm

Artiklové číslo: 657320 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 196,00 CZK / ks
  • 1 196,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 5 044,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 2 Nm
    Nastavení utažení Utahování doprava
    Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
    Řada CSP
    Celková délka L 133 mm
    Rozsah utahovacích momentů 0,4 Nm - 2 Nm
    Rozsah utahovacích momentů 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
    Hmotnost 60 g
    Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 25 mm
    Upínání pro nástrčný nástroj ⌀ 6 mm
    Signalizace spuštění haptický; akustický
    Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
    Typ připojení Pro nástrčné nástroje (čípková stopka)
    Měřicí technika mechanická
    Funkce zalomení ne
    Funkce slipr ne
    Vlečná ručička ne
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
    Norma DIN EN ISO 6789
    Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 89 mm
    Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 114 mm
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 657320 2
    EAN / GTIN 4580135821641
    Číslo výrobce CSP2NX6D

    Popis

    Provedení:

    Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.
    S vroubkovanou kovovou rukojetí.
    Rychlovýměnný systém pro nástroje s čepem (⌀ 6 mm).

    Funkce:

    Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

    Použití:

    Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

    Norma:

    Testováno dle DIN EN ISO 6789.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Poznámka:

    Vhodné seřizovací nástroje č. 657325.
    Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
    Vhodné nástrčné nástroje č. 657322 a č. 657323.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku