{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 27 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na hnané straně | 36,2 mm | |
Délka | 83 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642500 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005697 | |
Číslo výrobce | 03020027 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 27mm
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
713,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
952 ks okamžitě k dodání
171,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání
366,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
865 ks okamžitě k dodání
475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
711 ks okamžitě k dodání
247,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 36,2 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 83 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Rozměr klíče | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |