{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na hnané straně | 19,9 mm | |
Délka | 83 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642500 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005581 | |
Číslo výrobce | 03020014 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 850 ks okamžitě k dodání
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
573 ks okamžitě k dodání
148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
522 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 19,9 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Délka | 83 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Rozměr klíče | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |