{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 21 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na hnané straně | 28,7 mm | |
Délka | 83 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642500 21 | |
EAN / GTIN | 4018754005642 | |
Číslo výrobce | 03020021 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce 21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
663,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 330 ks okamžitě k dodání
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
957 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 141 ks okamžitě k dodání
193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
643 ks okamžitě k dodání
434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 28,7 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Délka | 83 | 39 | 77 | 38 | 77 |
Rozměr klíče | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |