12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce 27 mm

Artiklové číslo: 642520 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
958 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 27 mm
    Upínací 4hran 1/2 palec
    ⌀ na hnané straně 36 mm
    Délka 77 mm
    Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
    Materiál chromvanadiová ocel
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 642520 27
    EAN / GTIN 4045197542861
    Číslo výrobce 642520 27

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

    Norma:

    DIN 3124-L

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Poznámka:

    12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642532; HOLEX: Č. 642522).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku