{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 28 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
⌀ na hnané straně | 37,5 mm | |
Délka | 77 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642520 28 | |
EAN / GTIN | 4045197542878 | |
Číslo výrobce | 642520 28 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 28mm
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
642 ks okamžitě k dodání
294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 37,5 mm | 37,5 mm |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 77 mm | 44 mm |
Rozměr klíče | 28 mm | 28 mm |
Materiál | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |