12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 642520 17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
1 516 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 17 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 24,1 mm
Délka 77 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642520 17
EAN / GTIN 4045197542786
Číslo výrobce 642520 17

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 12hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX, dlouhé, jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 642532; HOLEX: Č. 642522).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 17mm

12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 17mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 516 ks okamžitě k dodání
257,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 737 ks okamžitě k dodání
94,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 278 ks okamžitě k dodání
161,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 154 ks okamžitě k dodání
389,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 24,1 mm 24,1 mm 24,1 mm 24,1 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Délka 77 mm 38 mm 38 mm 77 mm
Rozměr klíče 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Materiál chromvanadiová ocel chromvanadiová ocel chromvanadiová ocel chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku