Dílenská sada 36

Artiklové číslo: 955018 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×16
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Upínací 4hran 1/2 palec
Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
Šířka 500 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Provedení pro zásuvku dílenského vozíku
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Číslo výrobce 955018 36

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Dílenský vozík č. 914520914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955018: 1 ks
Očkoplochý klíč HOLEX č. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 ks
Ráčna HOLEX přestavitelná 1/2 palce č. 640190 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení HOLEX 1/2 palce č. 641020 vel. 125; 250: po 1 ks
Příčná rukojeť HOLEX 1/2 palce č. 641320 vel. 295: 1 ks
Kardanový kloub HOLEX 1/2 palce č. 641620 vel. 1/2: 1 ks
12hranná hlavice 1/2 palce HOLEX č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks
12hranná hlavice HOLEX dlouhá 1/2 palce č. 642520 vel. 17; 19; 21: po 1 ks
Plochý šroubovák HOLEX č. 660701 vel. 3,5; 5,5: po 1 ks
Plochý krátký šroubovák HOLEX č. 664201 vel. 5,5: 1 ks
Šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 1; 2: po 1 ks
Krátký šroubovák pro Phillips HOLEX č. 668471 vel. 2: 1 ks
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 703000 vel. 180: 1 ks
Siko kleště HOLEX č. 706151 vel. 250: 1 ks
Zámečnické kladivo HOLEX č. 750125 vel. 300: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku