12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 27mm

Artiklové číslo: 642129 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
641 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 27 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 36 mm
Délka 44 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642129 27
EAN / GTIN 4062406061661
Číslo výrobce 642129 27

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnné pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem HT-Drive šetřícím šrouby a matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 12hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 642132; HOLEX: Č. 642122).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku