Sada nástrčných klíčů 1/2 palce 32dílná, Počet dílů: 32

Artiklové číslo: 685550 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 6,6 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 685550 32
EAN / GTIN 2050001944498
Číslo výrobce 685550 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: Po 1 ks č. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
6-hranné zástrčné hlavice: Po 1 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Vratidlo: 1 ks č. 641329 vel. 295
Prodloužení: po 1 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250
Kardanův kloub: 1 ks č. 641629 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2
Vložka do víka: 1 ks č. 693352
Uložení v: L-BOXX® č. 693330 vel. 102

Poznámka:

Dodávka se uskutečňuje s roztříděným nářadím v boxu L-BOXX®.
K dodání vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX®u vel. 102 se dodává pod č. 693370 vel. 5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku