{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 11 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 16,6 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642129 11 | |
EAN / GTIN | 4062406061517 | |
Číslo výrobce | 642129 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
943 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
842 ks okamžitě k dodání
88,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání
235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Rozměr klíče | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materiál | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |