Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 50-dílná

Artiklové číslo: 638610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 8-34
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 4-10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 50
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 8-34 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-10 mm
Obal Box z ocelového plechu
Délka 540 mm
Šířka 290 mm
Výška 53 mm
Unášecí profil Hlavice 12-hran; Šroubovák 6-hran; 6-hranný nástrčný klíč
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 638610
EAN / GTIN 4018754331321
Číslo výrobce 96031136

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M22. Zapalovací svíčky 16 a 20,8 mm. Šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M12.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 23 ks č. 642100
vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Nástrčné hlavice extra dlouhé, 12-hran: 7 ks č. 642500
vel. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks č. 642450
vel. 16; 20,8
Nástrčné hlavice s kardanovým kloubem: 6 ks č. 642600
vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19
6-hranné zástrčné hlavice: 5 ks č. 643200
vel. 4; 5; 6; 8; 10
Vratidlo: 1 ks č. 641300 vel. 300
Prodloužení: 3 ks č. 641000
vel. 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2
Kloubové vratidlo: 1 ks č. 641200 vel. 396
Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2
Uložení v: Box z ocelového plechu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku