6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 24mm

Artiklové číslo: 642229 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
1 896 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 24 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 32 mm
Délka 41 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642229 24
EAN / GTIN 4062406061876
Číslo výrobce 642229 24

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované klíčové otvory s šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech. 6hran s profilem HT Drive šetřícím šrouby i matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 642232; HOLEX: Č. 642222).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 24mm

6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 24mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 896 ks okamžitě k dodání
187,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 795 ks okamžitě k dodání
113,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 826 ks okamžitě k dodání
174,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
400,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 32 mm 32 mm 32 mm 37 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive Nástrčný klíč 6hran
Upínací 4hran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Délka 41 mm 41 mm 41 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rozměr klíče 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku