6hranná hlavice, 1/2 palce 15 mm

Artiklové číslo: 642229 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 563 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 15 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 21,4 mm
Délka 38 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642229 15
EAN / GTIN 4062406061784
Číslo výrobce 642229 15

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované klíčové otvory s šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech. 6hran s profilem HT Drive šetřícím šrouby i matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

6hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642232; HOLEX: Č. 642222).

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6hranná hlavice, 1/2 palce  15 mm

6hranná hlavice, 1/2 palce 15 mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 563 ks okamžitě k dodání
150,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
770 ks okamžitě k dodání
100,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 21,4 21,6
Délka 38 38
Norma DIN 3124 DIN 3124
Povrch chromované chromované
Rozměr klíče 15 15
Materiál chromvanadiová ocel chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku