{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 19 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 26,5 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642229 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061821 | |
Číslo výrobce | 642229 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 955 ks okamžitě k dodání
155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 463 ks okamžitě k dodání
101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání
335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 26,5 mm | 26,5 mm | 31 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rozměr klíče | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |