6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm

Artiklové číslo: 642220 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 093 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 19 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 26,5 mm
Délka 38 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642220 19
EAN / GTIN 4045197164520
Číslo výrobce 642220 19

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 642232; HOLEX: Č. 642222).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm

6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm

na poptávku
Ihned k dodání
3 093 ks okamžitě k dodání
101,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 350 ks okamžitě k dodání
164,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 566 ks okamžitě k dodání
155,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
335,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 31 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive 6-hranný nástrčný klíč Nástrčný klíč 6hran
Upínací 4hran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Délka 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rozměr klíče 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku