{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 20 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 27,8 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642220 20 | |
EAN / GTIN | 4045197164537 | |
Číslo výrobce | 642220 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
115,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
805 ks okamžitě k dodání
186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 27,8 mm | 27,8 mm |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chromované | chromované |
Rozměr klíče | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |