Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 12dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 637662 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 10-24
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×14

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 12
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 10-24 mm
Obal ABS plastový box
Délka 357 mm
Šířka 176 mm
Výška 52 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Míra naplnění zásuvky v G 6×14
Druh produktu nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637662 6
EAN / GTIN 4062406061302
Číslo výrobce 637662 6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.
Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M16.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 9 ks č. 642229 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 prodloužení: po 1 ks č. 641029 vel. 130; 255
1 ráčna: č. 640025
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku