6hranná hlavice, 1/2 palce 26 mm

Artiklové číslo: 642229 26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
869 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 26 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 34,5 mm
Délka 44 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642229 26
EAN / GTIN 4062406061883
Číslo výrobce 642229 26

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované klíčové otvory s šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech. 6hran s profilem HT Drive šetřícím šrouby i matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 642232; HOLEX: Č. 642222).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku