6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná 24 mm

Artiklové číslo: 643807 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 24 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ na hnané straně 37 mm
Délka 59 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč 6hran
Povrch izolováno plastem
S profilem AS-Drive ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 643807 24
EAN / GTIN 4067263120841
Číslo výrobce 643807 24

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1 000 V dle EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 643801643809).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku