{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 30,5 mm | |
Délka | 59 mm | |
Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran | |
Povrch | izolováno plastem | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643807 18 | |
EAN / GTIN | 4067263120810 | |
Číslo výrobce | 643807 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 976 ks okamžitě k dodání
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 785 ks okamžitě k dodání
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 30,5 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rozměr klíče | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |