{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 24,7 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642200 18 | |
EAN / GTIN | 4018754005901 | |
Číslo výrobce | 03030018 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/2 palce 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání
238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 074 ks okamžitě k dodání
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 847 ks okamžitě k dodání
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 24,7 | 25,4 | 25,4 | 30,5 |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Délka | 38 | 38 | 38 | 59 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rozměr klíče | 18 | 18 | 18 | 18 |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |