Sada nástrčných klíčů QuickRelease, 1/2 palcový čtyřhran 22-dílná

Artiklové číslo: 637891
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 10-32

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet dílů 22
    Upínací 4hran 1/2 palec
    Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 10-32 mm
    Obal ABS plastový box
    Délka 454 mm
    Šířka 253 mm
    Výška 64 mm
    Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    S funkcí QuickRelease ano
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 637891
    EAN / GTIN 4018754260911
    Číslo výrobce 96031480

    Popis

    Provedení:

    Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
    QuickRelease sada v nerozbitném ABS plastovém boxu s pěnovou vložkou. Ráčna, prodloužení, Kardanův kloub a nástrčný klíč tvoří pevně spojenou jednotku. Jednoduchým stiskem tlačítka lze toto bezpečné spojení snadno a rychle opět uvolnit.

    Použití:

    Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice 6-hran: 16 ks č. 642200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
    1 příčná rukojeť QR: Č. 641350
    3 prodloužení QR: Č. 641045 vel. 75; 130; 255
    1 kardanový kloub QR: Č. 641650
    1 ráčna QR: Č. 640440
    Uložení v: ABS plastový box

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku