{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 15 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 21,2 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642200 15 | |
EAN / GTIN | 4018754005871 | |
Číslo výrobce | 03030015 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 15mm
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
410 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 231 ks okamžitě k dodání
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 096 ks okamžitě k dodání
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 21,2 mm | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč |
Délka | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromované | chromované | chromované |
Rozměr klíče | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |