{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 27 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 36,2 mm | |
Délka | 45 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642200 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005994 | |
Číslo výrobce | 03030027 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6hranná hlavice, 1/2 palce 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
667 ks okamžitě k dodání
171,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 590 ks okamžitě k dodání
235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 36,2 | 36 | 36 |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Délka | 45 | 44 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rozměr klíče | 27 | 27 | 27 |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |