{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 22 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 29,7 mm | |
Délka | 42 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642200 22 | |
EAN / GTIN | 4018754005949 | |
Číslo výrobce | 03030022 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6hranná hlavice, 1/2 palce 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 009 ks okamžitě k dodání
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 29,7 | 29,9 | 29,9 | 35 |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Délka | 42 | 41 | 41 | 59 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rozměr klíče | 22 | 22 | 22 | 22 |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |