{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 10 mm | |
Délka klíče L | 190 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 8,5 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614750 10 | |
EAN / GTIN | 4010886609736 | |
Číslo výrobce | 6097300 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 164 ks okamžitě k dodání
81,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 726 ks okamžitě k dodání
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 819 ks okamžitě k dodání
163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 5 mm |
Délka klíče L | 190 mm | 140 mm | 140 mm | 190 mm | 125 mm |
Rozměr klíče | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 8,5 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm | 9 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |