{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 8 mm | |
Délka klíče L | 170 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614750 8 | |
EAN / GTIN | 4010886608005 | |
Číslo výrobce | 6080090 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
322,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 741 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 129 ks okamžitě k dodání
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaný | chromovaný | chromovaný |
Poloha kroužku | 15 | 15 | 15 |
Délka klíče L | 170 | 120 | 148 |
Rozměr klíče | 8 | 8 | 8 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 7 | 7 | 7 |