{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 9 mm | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7,5 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614750 9 | |
EAN / GTIN | 4010886608012 | |
Číslo výrobce | 6080170 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 610 ks okamžitě k dodání
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
398 ks okamžitě k dodání
109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
Povrch | chromovaný | chromovaný | chromovaný |
Poloha kroužku | 15 | 15 | 15 |
Délka klíče L | 180 | 130 | 158 |
Rozměr klíče | 9 | 9 | 9 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |