{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 34 mm | |
Délka klíče L | 520 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 15 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 23,2 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614750 34 | |
EAN / GTIN | 4010886610190 | |
Číslo výrobce | 6101940 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení 34 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
1 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
563 ks okamžitě k dodání
988,00 CZK
495,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Povrch | chromovaný | chromovaný | matně chromované | povrch chromovaný přes nikl |
Rozměr klíče | 34 | 34 | 34 | 34 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 23,2 | 21 | 21 | 18 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |