{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 32 mm | |
Délka klíče L | 500 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 14 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 22,2 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614750 32 | |
EAN / GTIN | 4010886610145 | |
Číslo výrobce | 6101430 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 898,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 081 ks okamžitě k dodání
427,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
806 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Délka klíče L | 500 | 360 | 430 | 444 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 22,2 | 21 | 21 | 21 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |