Očkoplochý klíč 27 mm

Artiklové číslo: 613900 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 27 mm
    Délka klíče L 310 mm
    Maximální výška čelisti h1 13 mm
    Maximální výška očka h2 max 18 mm
    Poloha kroužku 15 stupeň
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch fosfátované
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 613900 27
    EAN / GTIN 4045197385239
    Číslo výrobce 613900 27

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
    S oválnou stopkou.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku