{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 12 mm | |
Délka klíče L | 160 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613900 12 | |
EAN / GTIN | 4045197385130 | |
Číslo výrobce | 613900 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, fosfátovaný, Rozměr klíče: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
434 ks okamžitě k dodání
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 833 ks okamžitě k dodání
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 289 ks okamžitě k dodání
183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Délka klíče L | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 140 mm |
Rozměr klíče | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |