{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 11 mm | |
Délka klíče L | 150 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613900 11 | |
EAN / GTIN | 4045197385123 | |
Číslo výrobce | 613900 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání
160,00 CZK
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 | 6 |
Délka klíče L | 150 | 205 |
Rozměr klíče | 11 | 11 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 10 | 9 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |