Očkoplochý klíč, fosfátovaný, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 613900 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 442 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 17 mm
Délka klíče L 210 mm
Maximální výška čelisti h1 8 mm
Maximální výška očka h2 max 13 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch fosfátované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613900 17
EAN / GTIN 4045197348685
Číslo výrobce 613900 17
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku