{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 12 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613900 14 | |
EAN / GTIN | 4045197385147 | |
Číslo výrobce | 613900 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
443 ks okamžitě k dodání
123,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání
216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 | 6,5 |
Délka klíče L | 180 | 260 |
Rozměr klíče | 14 | 14 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 12 | 10 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |