{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 25 mm | |
Délka klíče L | 290 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 12 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 16 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613900 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441577 | |
Číslo výrobce | 613900 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání
340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | fosfátované | chromovaný |
Poloha kroužku | 15 | 15 |
Délka klíče L | 290 | 290 |
Rozměr klíče | 25 | 25 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 16 | 16 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |