{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 7 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 110 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613500 7 | |
EAN / GTIN | 4018754018727 | |
Číslo výrobce | 40080707 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
454 ks okamžitě k dodání
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 877 ks okamžitě k dodání
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 4 | 4 | 4 |
Délka klíče L | 110 | 110 | 110 |
Rozměr klíče | 7 | 7 | 7 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální výška očka h2 max | 7 | 7 | 7 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |