Sada očkoplochých klíčů 19

Artiklové číslo: 613510 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 19
Poloha kroužku 15 stupeň
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný pomocí niklu
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu otevřený klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613510 19
EAN / GTIN 4018754058099
Číslo výrobce 91131080

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem AS-Drive. (vel. 3,2 − 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Poznámka:

Výhoda:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada očkoplochých klíčů  19

Sada očkoplochých klíčů 19

na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
6 526,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
2 457,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 145 ks okamžitě k dodání
2 457,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
604 ks okamžitě k dodání
4 212,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet klíčů 19 19 19
Povrch chromovaný pomocí niklu fosfátovaná chromovaný
Poloha kroužku 15 15 15
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické
Materiál Chrome-Alloy-Steel Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
Druh produktu otevřený klíč otevřený klíč otevřený klíč Maticový klíč

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku