{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 19 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 230 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 9 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 14 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613500 19 | |
EAN / GTIN | 4018754018840 | |
Číslo výrobce | 40081919 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
464,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 772 ks okamžitě k dodání
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 609 ks okamžitě k dodání
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 889 ks okamžitě k dodání
310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | fosfátované | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Rozměr klíče | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |