{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 23 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 280 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 10 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 15 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613500 23 | |
EAN / GTIN | 4018754018888 | |
Číslo výrobce | 40082323 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 23mm
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
736,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
404 ks okamžitě k dodání
294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | fosfátované | chromovaný |
Rozměr klíče | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |